Referenties
Spartex:GOCYL12X70/10
Rubix:08914620
Fabrikant:006325.00000.9120.070
EAN:4043952472576

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X70MM
Cilindrische pen, gehard, tolerantie M6 12X70 - staal DIN 6325 Verpakking = 10p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x70mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,64 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
70 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x70mm
