ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X32MM
Cilindrische pen DIN 7 Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39070.050.032
Rubix:08916643
EAN:8715492796585

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X32MM
Cilindrische pen DIN 7 Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,03 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen