Referenties
Spartex:GOCYL3X16BRHRC
Rubix:08914537
Fabrikant:006325.00000.0030.016
EAN:4051427175631

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X36MM
Geharde cilindrische stift, tolerantie M6 3X16 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 39,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
16 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x36mm
