Referenties
Spartex:GOCYL4X18BRHRC
Rubix:08919727
Fabrikant:006325.00000.0040.018
EAN:4051427175853

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X18MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 4X18 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x18mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
18 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x18mm
