SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 12X70MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI12X70A1ISO
Rubix:A0830805
Fabrikant:8733212 70
EAN:4043377348043


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 12X70MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 12X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,68 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 189,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
70 mm