Referenties
Spartex:GOCYL8X60BRHRC
Rubix:08914594
Fabrikant:006325.00000.0080.060
EAN:4051427179479

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 8X60MM
geharde cilindrische pen, tolerantie M6 8X60 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
60 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x60mm
