Referenties
Spartex:GOCYL4X8BRHRC
Rubix:08914540
Fabrikant:006325.00000.0040.008
EAN:4051427175778

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X8MM
Cilindrische geharde pen, tolerantie M6 4X8 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x8mm
