Referenties
Spartex:GOCYL8X26BRHRC
Rubix:08911741
Fabrikant:006325.00000.0080.026
EAN:4051427179295

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 8X26MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 8X26 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x26mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
26 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x26mm
