SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X40MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN4X40A1
Rubix:08258320
Fabrikant:147324 40
EAN:4043377136343


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X40MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 108,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm