Referenties
Spartex:GOCONIQ5X24ISO
Rubix:08914330
Fabrikant:002339.00002.0050.024
EAN:4043952390320

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 5X24MM
Conische pen, type B 5X24 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
24 mm
Norm
Type
conische pen type b
