SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X14MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL10X14A.A4
Rubix:08257113
Fabrikant:0007410 14
EAN:4043377005021

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X14MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,91 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
14 mm
