Referenties
Spartex:GOCYL12X120BRHRC
Rubix:08911752
Fabrikant:006325.00000.0120.120
EAN:4051427180543

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X120MM
Cilinderpen, gehard, tolerantie M6 12X120 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x120mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 240,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
120 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x120mm
