Referenties
Spartex:GOCYL16X40BRHRC
Rubix:08914631
Fabrikant:006325.00000.0160.040
EAN:4051427180765

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 16X40MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 16X40 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
16 mm
Lengte
40 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x40mm
