Referenties
Spartex:GOCYL2X14/100
Rubix:08914507
Fabrikant:006325.00000.9020.014
EAN:4043952471234

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2X14MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 2X14 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
14 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x14mm
