Referenties
Spartex:GOCYL1X6BRHRC
Rubix:08914487
Fabrikant:006325.00000.0010.006
EAN:4051427175136

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 1X6MM
Geharde cilinderpen, tolerantie M6 1X6 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1x6mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 120,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1 mm
Lengte
6 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1x6mm
