Referenties
Spartex:GOCYL12X60/25
Rubix:08914619
Fabrikant:006325.00000.9120.060
EAN:4043952472569

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X60MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 12X60 - staal DIN 6325 Verpakking = 25p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,14 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 46,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
60 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x60mm
