Referenties
Spartex:GOCYLTAR6X16
Rubix:08917190
Fabrikant:007979.00004.0060.016
EAN:4051427183643

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 6X16MM
Cilinderpen, inwendige schroefdraad 6X16 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
16 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x16mm
