Referenties
Spartex:GOCYL6X26/100
Rubix:08911737
Fabrikant:006325.00000.9060.026
EAN:4043952471968

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X26MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x26mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
26 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x26mm
