SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X16MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1X16A.A4
Rubix:A0818237
Fabrikant:000741 16
EAN:4043377004949

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X16MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 53,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
1 mm
Lengte
16 mm
