Referenties
Vervangen ref.:GOCYLRECTI12X40FIBR
Spartex:GOCYLTAR12X40
Rubix:08917214
Fabrikant:007979.00004.0120.040
EAN:4051427185272

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 12X40MM
Cilindrische pen, binnen schroefdraad 12X40 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,74 excl. BTW
/ stuk
€ 0,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
12 mm
Lengte
40 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x40mm
