Referenties
Spartex:GOCYLTAR16X32
Rubix:08911775
Fabrikant:007979.00004.0160.032
EAN:4051427185517

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 16X32MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 16X32 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 16x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
16 mm
Lengte
32 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 16x32mm
