Referenties
Spartex:GOCONIQ7X100ISO
Rubix:08914356
Fabrikant:002339.00002.0070.100
EAN:4043952391020

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 7X100MM
Conuspen, type B 7X100 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 7x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,91 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 111,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
7 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 7x100mm
