Referenties
Spartex:GOUELA3X16ISO/200
Rubix:08914664
Fabrikant:008752.00000.9030.016
EAN:4043952591703

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 3X16MM
Draadstiften, massief 3X16 verenstaal ISO 8752 Koppeling = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 3x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
16 mm
