Referenties
Spartex:GOELASSPI5X24ISO
Rubix:08914890
Fabrikant:008750.00000.0050.024
EAN:4051426227805

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X24MM
Veerpennen in spiraal 5X24 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spartex hv30 spiraalspanbus d7343/i8750 5x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 71,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
24 mm
