Referenties
Spartex:GOUELA30X60ISO
Rubix:A0550408
Fabrikant:008752.00000.0300.060
EAN:4043952590911

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 30X60MM
Veerpennen, massief 30X60 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 30x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,22 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
30 mm
Lengte
60 mm
