Referenties
Spartex:GOELASSPI10X50ISO
Rubix:08914932
Fabrikant:008750.00000.0100.050
EAN:4051426228024

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 10X50MM
Spiraalveerpennen 10X50 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,88 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 249,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
50 mm
