Referenties
Spartex:GOELAS4X26A1ISO
Rubix:08258011
Fabrikant:875224 26
EAN:4043377138552


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4X26MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4X26MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
26 mm