Referenties
Spartex:GOUELA2,5X16ISO
Rubix:08914658
Fabrikant:008752.00000.0025.016
EAN:4043952587126

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 2,5X16MM
Veerpennen, gesleufd, massief 2,5X16 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 2,5x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
2,5 mm
Lengte
16 mm
