Referenties
Spartex:GOELASSPI16X60ISO
Rubix:08914961
Fabrikant:008750.00000.0160.060
EAN:4051426228116

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 16X60MM
Spiraalveerpennen 16X60 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 74,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
60 mm
