Referenties
Spartex:GOUELA12X100ISO
Rubix:08914744
Fabrikant:008752.00000.0120.100
EAN:4043952588192

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 12X100MM
Veerpennen, massief 12X100 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 12x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,88 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
100 mm
