Referenties
Spartex:GOELASSPI16X90ISO
Rubix:08914964
Fabrikant:008750.00000.0160.090
EAN:4051426228123

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 16X90MM
Veerpennen in spiraal 16X90 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spartex hv30 spiraalspanbus d7343/i8750 16x90mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 184,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
90 mm
