Referenties
Spartex:GOUELA6X18ISO/100
Rubix:08911813
Fabrikant:008752.00000.9060.018
EAN:4043952592717

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 6X18MM
Draadstiften, massief 6X18 verenstaal ISO 8752 Passend = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 6x18mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
18 mm
