Referenties
Spartex:GOELASSPI6X45ISO
Rubix:08915095
Fabrikant:008750.00000.0060.045
EAN:4051426630667

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X45MM
Spiraalveerpennen 6X45 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,33 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 69,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
45 mm
