Referenties
Spartex:GOELASSPI2,5X16ISO
Rubix:08914855
Fabrikant:008750.00000.0025.016
EAN:4051426227522

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 2,5X16MM
Spiraalveerpennen 2,5X16 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 76,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
16 mm
