Referenties
Spartex:GOUELA12X140ISO
Rubix:08914746
Fabrikant:008752.00000.0120.140
EAN:4043952588222

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 12X140MM
Veerpennen, massief 12X140 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 12x140mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,11 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
140 mm
