Referenties
Spartex:GOELAS5X6A1ISO
Rubix:A0830677
Fabrikant:875225 6
EAN:4043377139023


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 5X6MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 5X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
6 mm