Referenties
Spartex:GOUELA16X60ISO
Rubix:08914761
Fabrikant:008752.00000.0160.060
EAN:4043952589052

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 16X60MM
Veerpennen, massief 16X60 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 16x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
16 mm
Lengte
60 mm
