Referenties
Spartex:GOUELA2,5X12ISO/200
Rubix:08914657
Fabrikant:008752.00000.9025.012
EAN:4043952591536

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 2,5X12MM
Veerpennen, gesleufd, massief 2,5x12 verenstaal ISO 8752 Passend = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 2,5x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
12 mm
