Referenties
Spartex:GOUELA4,5X30ISO/100
Rubix:08911807
Fabrikant:008752.00000.9045.030
EAN:4043952592342

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4,5X30MM
Veerpennen, gegroefd, massief 4,5X30 verenstaal ISO 8752 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 4,5x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4,5 mm
Lengte
30 mm
