Referenties
Spartex:GOUELA3X22ISO/200
Rubix:08917702
Fabrikant:008752.00000.9030.022
EAN:4043952591734

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 3X22MM
Gespleten elastische massieve pennen 3X22 veerstaal ISO 8752 Verpakking = 200 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8752 |
| Type | gespleten elastische massieve pennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
22 mm
