Referenties
Spartex:GOUELA4X45ISO/100
Rubix:08911801
Fabrikant:008752.00000.9040.045
EAN:4043952592182

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4X45MM
Massieve gespleten veerpennen 4X45 veerstaal ISO 8752 Verpakking = 100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8752 |
| Type | massieve gespleten veerpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
45 mm
