Referenties
Spartex:GOUELA8X26ISO
Rubix:08911822
Fabrikant:008752.00000.0080.026
EAN:4051426545787

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 8X26MM
Veerpennen, massief 8X26 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 8x26mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
26 mm
