Referenties
Spartex:GOELASSPI10X70ISO
Rubix:08914934
Fabrikant:008750.00000.0100.070
EAN:4051426228031

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 10X70MM
Spiraalveerpennen 10X70 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 139,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
70 mm
