FAG 24026 BE/XL/H40AC/C4 TONLAGER TWEERIJIG

Pendellagers 240..-E1

Zie technische informatie
Referenties
FAG:24026-BE-XL-H40AC-C4
Rubix:A0692882
Fabrikant:0581190510040
EAN:4012802299939
FAG 24026 BE/XL/H40AC/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 24026 BE/XL/H40AC/C4 TONLAGER TWEERIJIG


Pendellagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7900 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte69 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Gewicht7,77 kg
Referentietoerental2130 rpm
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r860000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr570000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
970,80 excl. BTW
/ stuk
1.174,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen