Referenties
FAG:24148-B-C3
Rubix:03032718
EAN:4012801194907



Productdetails : FAG 24148 B/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Pendellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 635, lagervoorziening groter dan normaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 83 kg |
| Referentietoerental | 660 rpm |
| Grenstoerental | 1200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2120000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
