Referenties
SKF:BS2B 243359 D
Rubix:03800054
Fabrikant:88932
EAN:7316570630909

Productdetails : SKF BS2B 243359 D TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4772,6 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 72 mm |
| Gewicht | 4,876 kg |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 510000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 322000 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,78 excl. BTW
/ stuk
€ 420,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
