Referenties
Bahco:3658A-4
Rubix:10082174
EAN:7314151075316

Documenten
Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 4MM 3658A-4
Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6450. Achtkant.
Sterke punten
With hand protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 125 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,86 excl. BTW
/ stuk
€ 19,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
