COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-4E 235

T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R151.2-40005-4E235
Rubix:20102525
Fabrikant:5741609
EAN:10321102
COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-4E 235
Technische samenvatting
Type plaatjer151.2-40005-4e235
Groefbreedte4 mm
Schakeringe235
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-4E 235


T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjer151.2-40005-4e235
Groefbreedte4 mm
Schakeringe235
Radius0,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
179,10 excl. BTW
/ 10 stuks
216,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen