Referenties
Iscar:PENTA 24N287J020 IC908
Rubix:20790632
Fabrikant:6003127



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta 24n287j020 |
|---|---|
| Groefbreedte | 2,87 mm |
| Schakering | 2,87 |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT DO-GRIP STEEKPLAAT 24N287J020 IC908 6003127
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA-CUT DO-GRIP steek- en groefsnijplaat met 5 snijkanten (IC908). Geschikt voor afkanten en groeven in zachte materialen, buizen en dunwandige onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta 24n287j020 |
| Groefbreedte | 2,87 mm |
| Schakering | 2,87 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 366,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen