Referenties
Iscar:PENTA 24N315J015 IC908
Rubix:A0512152
Fabrikant:6003131



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta-cut wisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 3,15 mm |
| Schakering | j |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N315J015 IC908 6003131
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA-CUT wisselplaat 24N315J015 IC908 voor afkorten en groeven. 5 snijranden; radius 0,15 mm en groefbreedte 3,15 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta-cut wisselplaat |
| Groefbreedte | 3,15 mm |
| Schakering | j |
| Radius | 0,15 mm |
| Zaagdiepte | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 366,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen